Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-19"-Festrahmen, 1600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-19"-Festrahmen, 1600mm
Spacial SF/SM-19"-Festrahmen, 1600mm
Spacial SF/SM-19"-Festrahmen, 1600mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYRCK33
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYRCK33
EAN/GTIN:
     3606480066856
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Spacial SF / SM 19 Zoll Festrahmen. Für 1600mm hohe Gehäuse. 33 Einheiten von 19 Zoll. Montagezubehör für 19 Zoll-Anwendungen. Montage im Rahmen des Gehäuses. Höhenverstellbar über das Raster des Gehäuserahmens. Teilung 25mm. Stahl, verzinkt. Zulässige Belastung 400 kg. Verpackungseinheit 2 Stk. Profile + Befestigungselemente.
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Breite:
600 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
60 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1600 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,14*
€ 256,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,94*
€ 253,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,06*
€ 246,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,30*
€ 231,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,89*
€ 210,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.