| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-NSYRCK47 Herst.-Nr.: NSYRCK47 EAN/GTIN: 3606480066894 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spacial SF / SM Fixed Rack 19 Zoll. Breite 2200. 47 Module, verstellbar in der Tiefe 25mm. 2 Stützen. Stahlkonstruktion, verzinkte Oberfläche. Dauerhafte zulässige Belastung 400 kg. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | 482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen | Breite: | 600 mm | Höhe: | 2200 mm | Tiefe: | 45 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | sonstige | Geeignet für Gehäusebauhöhe: | 2200 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Modulträger, 19" Modulträger, Patchpanel, 19 zoll gestellrahmen, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec... |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |