Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-19"-Teilrahmen, fest, 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-19"-Teilrahmen, fest, 1000mm
Spacial SF/SM-19"-Teilrahmen, fest, 1000mm
Spacial SF/SM-19"-Teilrahmen, fest, 1000mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYRCKP21
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYRCKP21
EAN/GTIN:
     3606480066900
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
SF/SM partielles 19-Zoll-Teilmodulträger. Breite 1000 mm. Elektronische Anwendung. Montage auf dem Gehäuseoberteil. 5 mm Doppelbartschliessung. Alle 25 mm in der Tiefe verstellbar. 2 g pro Einheit max. zulässige Belastung. Stahl, verzinkte Oberfläche. 2 Stützen und Befestigungselemente inklusive.
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Breite:
600 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
55 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.