Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-19"-Teilrahmen, fest, 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-19"-Teilrahmen, fest, 400mm
Spacial SF/SM-19"-Teilrahmen, fest, 400mm
Spacial SF/SM-19"-Teilrahmen, fest, 400mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYRCKP8
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYRCKP8
EAN/GTIN:
     3606480066931
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
SF/SM partielles 19-Zoll-Teilmodulträger. Breite 400 mm. Elektronische Anwendung. Montage auf dem Gehäuseoberteil. 5 mm Doppelbartschliessung. Alle 25 mm in der Tiefe verstellbar. 2 g pro Einheit max. zulässige Belastung. Stahl, verzinkte Oberfläche. 2 Stützen und Befestigungselemente inklusive.
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
60 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
400 mm
Max. Belastbarkeit:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.