Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Kabelführungshalter, rückseitig, Stahl, verzinkt, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Kabelführungshalter, rückseitig, Stahl, verzinkt, 150mm
Spacial SF-Kabelführungshalter, rückseitig, Stahl, verzinkt, 150mm
Spacial SF-Kabelführungshalter, rückseitig, Stahl, verzinkt, 150mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYRCSUP15
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYRCSUP15
EAN/GTIN:
     3606480067112
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Spacial SF-Kabelführungshalter, rückseitig, Stahl, verzinkt, 150mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
600 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.