Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standarddach Spacial SF B 1000 x T 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standarddach Spacial SF B 1000 x T 800mm
Standarddach Spacial SF B 1000 x T 800mm
Standarddach Spacial SF B 1000 x T 800mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYRSF108
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYRSF108
EAN/GTIN:
     3606480662744
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Spacial SF Standard Dach. B1000 x T800 mm. Zubehör für Mehrzweckgehäuse. Montage auf dem Gehäuseoberteil. Befestigung mit Schraube Typ M12 am Dachbefestigungspunkt. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Grau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, rack zubehör, Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Dach-/Bodenelement (Gehäuse/Schaltschrank), Dach/Dachelement (Gehäuse/Schaltschrank), Dach/Dachelement (Schaltschrank), Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Regendach, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach, Schrankwand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,23*
€ 209,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,09*
€ 202,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,22*
€ 191,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,95*
€ 185,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.