Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-19"-Rahmen, schwenkbar, 1400x800mm, 27 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-19"-Rahmen, schwenkbar, 1400x800mm, 27 Module
Spacial SF/SM-19"-Rahmen, schwenkbar, 1400x800mm, 27 Module
Spacial SF/SM-19"-Rahmen, schwenkbar, 1400x800mm, 27 Module
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYRSW27
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYRSW27
EAN/GTIN:
     3606480067204
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Spacial SF/SM-19 Zoll-Rahmen, schwenkbar, 1400x800mm, 27 Module
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schwenkrahmen
Breite:
800 mm
Höhe:
1400 mm
Tiefe:
1301 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1400 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwenkrahmen, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, netzwerkschrank schneider, 19 zoll gestellrahmen, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 738,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,03*
€ 969,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,37*
€ 964,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,96*
€ 944,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,31*
€ 920,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,05*
€ 878,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.