Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-19"-Rahmen, schwenkbar, 1002mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-19"-Rahmen, schwenkbar, 1002mm
Spacial SF/SM-19"-Rahmen, schwenkbar, 1002mm
Spacial SF/SM-19"-Rahmen, schwenkbar, 1002mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYRSWP21
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYRSWP21
EAN/GTIN:
     3606480067310
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Räumliches SF/SM Teil 19 Zoll Schwenkregal. Breite 1002 mm. Elektronische Anwendung. Montage im vorderen Teil des Gehäuses. 5 mm Doppelbartschliessung. Alle 25 mm in der Tiefe verstellbar. 2 g pro Einheit max. zulässige Belastung. Stahl, verzinkte Oberfläche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schwenkrahmen
Breite:
500 mm
Höhe:
996,7 mm
Tiefe:
1002 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1002 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, netzwerkschrank schneider, 19 zoll gestellrahmen, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,67*
€ 319,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,75*
€ 315,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,26*
€ 303,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,24*
€ 297,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,36*
€ 274,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.