Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-19"-Rahmen, schwenkbar, 355mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-19"-Rahmen, schwenkbar, 355mm
Spacial SF/SM-19"-Rahmen, schwenkbar, 355mm
Spacial SF/SM-19"-Rahmen, schwenkbar, 355mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYRSWP6
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYRSWP6
EAN/GTIN:
     3606480067327
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Räumliches SF/SM Teil 19 Zoll Schwenkregal. Breite 355 mm. Elektronische Anwendung. Montage im vorderen Teil des Gehäuses. 5 mm Doppelbartschliessung. Alle 25 mm in der Tiefe verstellbar. 2 g pro Einheit max. zulässige Belastung. Stahl, verzinkte Oberfläche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schwenkrahmen
Breite:
500 mm
Höhe:
329,9 mm
Tiefe:
335 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
355 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,60*
€ 248,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,65*
€ 247,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,34*
€ 233,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,02*
€ 213,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.