Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actassi, Transportrollen, 4er-Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Actassi, Transportrollen, 4er-Set
Actassi, Transportrollen, 4er-Set
Actassi, Transportrollen, 4er-Set
Artikel-Nr.:
     3517I-11559048
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYRUFOPB
EAN/GTIN:
     3606480170423
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Actassi, Transportrollen, 4er-Set
Weitere Informationen:
Ausführung:
Transportrolle
Breite:
250 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Weitere Suchbegriffe: Komponente für den Transport (Schaltschrank), Transportöse, Transportrolle, Transportwinkel
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,00*
ab € 26,07*
€ 34,27*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 25,79*
€ 34,36*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 26,25*
€ 34,50*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 26,77*
€ 35,08*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 29,60*
€ 38,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,27*
€ 40,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,53*
€ 39,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,63*
€ 37,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,72*
€ 35,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,66*
€ 34,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,07*
€ 31,02
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 6,5175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.