Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial S3HD Hochleistungsaußengehäuse, H 658 x B 600 x T 330, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial S3HD Hochleistungsaußengehäuse, H 658 x B 600 x T 330, IP66
Spacial S3HD Hochleistungsaußengehäuse, H 658 x B 600 x T 330, IP66
Spacial S3HD Hochleistungsaußengehäuse, H 658 x B 600 x T 330, IP66
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYS3HD6630
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYS3HD6630
EAN/GTIN:
     3606480672125
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse ip 66
leergehäuse
schneider electric leergehäuse
Spacial S3HD Hochleistungsaußengehäuse, H 658 x B 600 x T 330, IP66
Weitere Informationen:
Höhe:
658 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
330 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
nein
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Funktionserhalt:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Reihenschaltschrank, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Standschrank, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterka...
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,73*
€ 497,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,33*
€ 495,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,37*
€ 472,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,30*
€ 459,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,89*
€ 424,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.