Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actassi, Trägerstütze, 2er-Set, Tiefe 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Actassi, Trägerstütze, 2er-Set, Tiefe 800mm
Actassi, Trägerstütze, 2er-Set, Tiefe 800mm
Actassi, Trägerstütze, 2er-Set, Tiefe 800mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSBRF68
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSBRF68
EAN/GTIN:
     3606480172205
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
profilschiene
Actassi, Trägerstütze, 2er-Set, Tiefe 800mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Länge:
690 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
658 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsprofil, Verbindung, Verbindungs-Profil, Verbindungsprofile, Zubehör, Installationszubehör, Träger, Stütze, Adapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.