Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actassi, Trägerstütze, 2er-Set, Tiefe 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Actassi, Trägerstütze, 2er-Set, Tiefe 800mm
Actassi, Trägerstütze, 2er-Set, Tiefe 800mm
Actassi, Trägerstütze, 2er-Set, Tiefe 800mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSBRF88
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSBRF88
EAN/GTIN:
     3606480172229
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
profilschiene schneider
Actassi, Trägerstütze, 2er-Set, Tiefe 800mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Länge:
680 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
658 mm
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, Verbindungsprofil, Verbindung, Verbindungs-Profil, Verbindungsprofile, Zubehör, Installationszubehör, Träger, Stütze, Adapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.