Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFX/SMX REGENDACH 304L 1200x600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SFX/SMX REGENDACH 304L 1200x600
SFX/SMX REGENDACH 304L 1200x600
SFX/SMX REGENDACH 304L 1200x600
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSCX12060
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSCX12060
EAN/GTIN:
     3606480155468
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Regendach
SFX/SMX REGENDACH 304L 1200x600
Weitere Informationen:
Breite:
1248 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
649 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzdach, Schaltschrank Regenschutzdach, regendach schneider, schaltschrank regenschutzdach, Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Dach-/Bodenelement (Gehäuse/Schaltschrank), Dach/Dachelement (Gehäuse/Schaltschrank), Dach/Dachelement (Schaltschrank), Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach, Schrankwand
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 731,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,41*
€ 1.010,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,43*
€ 971,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,61*
€ 933,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,30*
€ 908,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,90*
€ 870,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.