| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-NSYSDCR300 Herst.-Nr.: NSYSDCR300 EAN/GTIN: 3606480184284 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Satz Stufenschiebern zur Montage von innenliegenden Türen und Montageplatten. 300mm. Kompatibel Spacial CRN, S3D, S3X, S3CM. Montage an den Seiten des Gehäuses. Befestigung über im eingeschweißte Aufnahmen im Gehäuse. Tiefenverstellbar in Schritten von 12,5mm. Stahlblech, verzinkt. 0. Verpackungseinheit 4 Stk. Führungsschienen und 4 Stk. Gleitschienen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | sonstige | Mit Schraubzubehör: | ja | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberfläche: | bandverzinkt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnen, Installationsschiene, Montageschiene, Profilschiene, schneider electric gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, kabelbahn verzinkt, Befestigungsbügel, Befestigungselement, Befestigungselement für Profilschiene, Befestigungselement für Stiel, Befestigungselement für Stiel/Profilschiene, Befestigungslasche, Befestigungswinkel, Flügelelement, Grundplatte, Grundplatte für Doppelprofil, Grundplatte für Einfachprofil, Grundplatte für Profilschiene, Kabelträger Betonbinder-Aufhängung, Kabelträger T-Trägeradapter, Kabelträger T-Trägerbefestigung, Kabelträger-Eckbefestigung, KT-Winkel für Hängesc... |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |