| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYSDCR8 Herst.-Nr.: NSYSDCR8 EAN/GTIN: 3606485131375 |
| |
|
| | |
| Spacial SF / SM Türquerträger. Türbreite 800 mm. Direkte Befestigung am Türverstärkungsrahmen. Ausgestattet mit 5,2 mm Bohrungen im Raster von 25 mm. Aus verzinktem Stahl. Satz von 2. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, profilschiene schneider, gehäuse, zubehör, Arretierung, Aufhalter, Aufhalter für Schaltschrank, Gasdruckfeder, Griff, Griff für Schaltschrank, Handgriff, Handgriff für Schaltschrank, Komponente für Tür (Schaltschrank), Scharnier, Schlossadapter, Schlossadapter für Schaltschrank, Schwenkrahmenarretierung, Türarretierung, Türarretierung für Schaltschrank, Türarretierung Schaltschrank, Türaufhalter, Türkontakt, Verriegelung, Verschluss |
| | |
| |