Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-Kabelabfangschiene, 800-mm-Schrank, Verpackungseinheit: 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-Kabelabfangschiene, 800-mm-Schrank, Verpackungseinheit: 2 Stück
Spacial SF/SM-Kabelabfangschiene, 800-mm-Schrank, Verpackungseinheit: 2 Stück
Spacial SF/SM-Kabelabfangschiene, 800-mm-Schrank, Verpackungseinheit: 2 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSDGCR8
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSDGCR8
EAN/GTIN:
     3606485131412
Suchbegriffe:
19 Zoll Türsteg
19" Türsteg
Kabelabfangschiene
Montageplatte
Spacial SF/SM-Kabelabfangschiene. 800mm. Montage am Türverstärkungsrahmen. 2 Querschienen und Befestigungselemente inkl. Höhenverstellung alle 25 mm am Türverrahmen. Aus Stahl, verzinkte Oberfläche. 0. 0.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
800 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
16
Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, Tragschiene, schneider electric montageplatte, montageplatte, 19 Zoll-Kabelführungswanne, Drahtführungsbügel, Drahtführungsring, Kabelabfangbügel, Kabelabfangung, Kabelführung, Kabelführung für Gehäuse/Schränke, Kabelführung für Schaltschrank, Kabelführung für Schrank, Kabelführung für Schränke, Kabelführungsbügel, Kabelführungskanal, Kabelführungspanel, Kabelführungsplatte, Kabelführungsschiene, Kabelführungswanne, Kabelkanal, Kabelrangierbügel, Kabelschlauch, Kabelschlauchhalter, Kabelträger, Kabelwanne...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.