Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-Ablagepult, verstellbar, 500-mm-Schrank, 30 kg Höchstlast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-Ablagepult, verstellbar, 500-mm-Schrank, 30 kg Höchstlast
Spacial SF/SM-Ablagepult, verstellbar, 500-mm-Schrank, 30 kg Höchstlast
Spacial SF/SM-Ablagepult, verstellbar, 500-mm-Schrank, 30 kg Höchstlast
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSDT5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSDT5
EAN/GTIN:
     3606485131498
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Pult-Schrank
Pultschrank
Schwenkbares Ablagepult für Spacial-Gehäuse. Gehäusemaße B500 mm. 30 kg/m² maximale Belastung. Montage auf Türverstärkungsrahmen/Türquerträger für 1000 mm breite Gehäuse. Kompatibel Spacial SF, SM, SFX, SFX, SMX, S3D, CRN. Höhenverstellbar in Schritten von 25 mm. Stahlgehäuse, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Schwenkwinkel 45°, 60°, 75°, 90°.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
500 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
350 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibpult, Schreibpult-Schrank, Schreibpultschrank, schneider electric gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,31*
€ 164,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.