Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDX-Steuerpult, Edelstahl 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, H1000xB1200xT500mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDX-Steuerpult, Edelstahl 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, H1000xB1200xT500mm.
SDX-Steuerpult, Edelstahl 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, H1000xB1200xT500mm.
SDX-Steuerpult, Edelstahl 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, H1000xB1200xT500mm.
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSDX12
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSDX12
EAN/GTIN:
     3606480155598
Suchbegriffe:
Pultgehäuse
pultgehäuse
SDX-Steuerpult, Edelstahl 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, H1000xB1200xT500mm.
Weitere Informationen:
Komponente des Pultsystems:
Unterteil
Breite:
1200 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Anzahl der Türen:
2
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Connection Box, Pult, Pult einteilig, Pultgehäuse (leer), Pult-Mittelteil, Pult-Oberteil, Pultsystem, Pult-System-Mittelteil, Pult-System-Oberteil, Pult-System-Unterteil, Pult-Unterteil, Standpult
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.258,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.550,04*
€ 4.224,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.501,32*
€ 4.166,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.362,71*
€ 4.001,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.297,33*
€ 3.923,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.258,56*
€ 3.877,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.