Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Elektronikschrank, fertig montiert, 1200x800x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Elektronikschrank, fertig montiert, 1200x800x800mm
Spacial SF-Elektronikschrank, fertig montiert, 1200x800x800mm
Spacial SF-Elektronikschrank, fertig montiert, 1200x800x800mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSF12880E
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSF12880E
EAN/GTIN:
     3606485127354
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Schaltschrank
Standschrank
Spacial SF Elektronik-Stahlgehäuse mit Sichttür und Volltür an der Rückseite. 1200 x 800 x 800 x 800 mm. Montiert. Ohne Montageplatte. 4-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 5 mm Doppelbartschliessung. Verzinkter Stahl für Rahmen und Stützen. Schutzart IP 55, IK08, Farbe RAL 7035. Inklusive 4 Halterungen für die Montageplatte.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Anreihbar:
ja
Anzahl der Türen:
2
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
ja
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
ja
Bodenaufstellung möglich:
ja
Wandbefestigung möglich:
ja
Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Weitere Suchbegriffe: Standverteiler, standschrank, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.541,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.688,24*
€ 2.009,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.675,45*
€ 1.993,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.613,47*
€ 1.920,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.577,64*
€ 1.877,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.541,07*
€ 1.833,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.