Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Boden- und Dachrahmen, 1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Boden- und Dachrahmen, 1200mm
Spacial SF-Boden- und Dachrahmen, 1200mm
Spacial SF-Boden- und Dachrahmen, 1200mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSFC126
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFC126
EAN/GTIN:
     3606485119083
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Boden- und Dachrahmen für Spacial SF. 1200mm. 1 Rahmen unten, 1 Dach, 1 Rahmen oben. Stahlblech. Grau RAL 7035, Epoxy-Polyesterpulver.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsprofil
Breite:
1200 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: schneider electric gehäusezubehör, rack zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,12*
€ 344,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,13*
€ 342,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,07*
€ 329,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,21*
€ 313,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,59*
€ 289,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.