Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Boden- und Dachrahmen, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Boden- und Dachrahmen, 300mm
Spacial SF-Boden- und Dachrahmen, 300mm
Spacial SF-Boden- und Dachrahmen, 300mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSFC36
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFC36
EAN/GTIN:
     3606485118895
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schneider electric gehäusezubehör
Spacial SF-Boden- und Dachrahmen, 300mm
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,93*
€ 214,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,42*
€ 209,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,84*
€ 203,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,52*
€ 196,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.