Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Boden- und Dachrahmen, 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Boden- und Dachrahmen, 400mm
Spacial SF-Boden- und Dachrahmen, 400mm
Spacial SF-Boden- und Dachrahmen, 400mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSFC44
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFC44
EAN/GTIN:
     3606485118901
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schneider electric gehäusezubehör
Spacial SF-Boden- und Dachrahmen, 400mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsprofil
Breite:
400 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,90*
€ 234,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,30*
€ 230,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,85*
€ 223,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.