Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Boden- und Dachrahmen, 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Boden- und Dachrahmen, 600mm
Spacial SF-Boden- und Dachrahmen, 600mm
Spacial SF-Boden- und Dachrahmen, 600mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSFC65
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFC65
EAN/GTIN:
     3606485118956
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schneider electric gehäusezubehör
Spacial SF Dach- und Bodenrahmen. 600 x 500 mm. Zur Montage an der Unter- oder Oberseite der vertikalen Rahmenprofile. Mit Anschraubflächen für Seiten- und Rückwände sowie Dach- und Sockelbleche. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Befestigung durch direktes Verschrauben mit dem Rahmenprofil.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsprofil
Breite:
600 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,13*
€ 283,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,19*
€ 278,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,19*
€ 271,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,38*
€ 256,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,90*
€ 239,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.