Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Volltür, 1800x1000mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spacial SF-Volltür, 1800x1000mm
Spacial SF-Volltür, 1800x1000mm
Spacial SF-Volltür, 1800x1000mm
Artikel-Nr.:
     3518I-81559389
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFD18102D
EAN/GTIN:
     3606480067587
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Spacial SF/SM Doppeltür (Volltür) für Gehäuse. 1800 x 1000 mm. Gehäusezubehör zur Montage an der Vorderseite des Schranks. Verriegelung 5 mm Doppelbart. Öffnungswinkel Umkehrbar 120°. Öffnungswinkel 120°, Türanschlag links oder rechts möglich. Stahlblech gepulvert, Grau RAL 7035. Inkl. Scharniere und Beschläge.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
1000 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
26 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Anschlagtür, Bedientableau, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Innentür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schloss- und Anschlagtür, Schlosstür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür / Bedientableau (Schaltschrank), Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Tür für Trennschalterverriegelung, Tür geschlossen, Tür mit Sichtscheibe, Tür/Bedientableau (Schaltschrank), Vollglastür
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
pro Packung
€ 65,00*
ab € 256,36*
€ 291,33*
pro Stück
Frei Haus
ab € 250,40*
€ 291,86*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 75,00*
ab € 268,40*
€ 303,96*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 271,46*
€ 307,69*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 295,21*
€ 332,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 291,33*
€ 346,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 287,25*
€ 341,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 276,80*
€ 329,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 270,99*
€ 322,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 256,36*
€ 305,07
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 128,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.