Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Sichttür, 1800x1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Sichttür, 1800x1000mm
Spacial SF-Sichttür, 1800x1000mm
Spacial SF-Sichttür, 1800x1000mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSFD18122DT
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFD18122DT
EAN/GTIN:
     3606485119687
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Spacial SF/SM 2 Sichttüren für Gehäuse. 1800 x 1200 mm. (2 Türen 600 mm) 4-Punkt-Verschluss-System mit Griff und 5 mm Doppelbarteinsatz-Einsatz. Grau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
1200 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
26 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Anschlagtür, Bedientableau, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Innentür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schloss- und Anschlagtür, Schlosstür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür / Bedientableau (Schaltschrank), Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Tür für Trennschalterverriegelung, Tür geschlossen, Tür mit Sichtscheibe, Tür/Bedientableau (Schaltschrank), Vollglastür
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,55*
€ 586,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,81*
€ 580,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,95*
€ 562,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,15*
€ 545,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,08*
€ 524,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.