Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Volltür, 1800x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Volltür, 1800x800mm
Spacial SF-Volltür, 1800x800mm
Spacial SF-Volltür, 1800x800mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSFD1882D
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFD1882D
EAN/GTIN:
     3606480067594
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Spacial SF/SM Doppeltür (Volltür) für Gehäuse. 1800 x 800 mm. Gehäusezubehör zur Montage an der Vorderseite des Schranks. Verriegelung 5 mm Doppelbart. Öffnungswinkel Umkehrbar 120°. Öffnungswinkel 120°, Türanschlag links oder rechts möglich. Stahlblech gepulvert, Grau RAL 7035. Inkl. Scharniere und Beschläge.
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch geteilte Doppelflügeltür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
800 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
26 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Anschlagtür, Bedientableau, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Innentür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schloss- und Anschlagtür, Schlosstür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür / Bedientableau (Schaltschrank), Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Tür für Trennschalterverriegelung, Tür geschlossen, Tür mit Sichtscheibe, Tür/Bedientableau (Schaltschrank), Vollglastür
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,71*
€ 497,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,38*
€ 495,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,12*
€ 480,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,03*
€ 470,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,71*
€ 445,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.