Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Sichttür, 2000x1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Sichttür, 2000x1200mm
Spacial SF-Sichttür, 2000x1200mm
Spacial SF-Sichttür, 2000x1200mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSFD20122DT
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFD20122DT
EAN/GTIN:
     3606485119724
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Spacial SF/SM 2 Sichttüren für Gehäuse. 2200 x 1200 mm. (2 Türen 600 mm) 4-Punkt-Verschluss-System mit Griff und 5 mm Doppelbarteinsatz-Einsatz. Grau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch geteilte Doppelflügeltür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
1200 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
26 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Anschlagtür, Bedientableau, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Innentür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schloss- und Anschlagtür, Schlosstür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür / Bedientableau (Schaltschrank), Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Tür für Trennschalterverriegelung, Tür geschlossen, Tür mit Sichtscheibe, Tür/Bedientableau (Schaltschrank), Vollglastür
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,70*
€ 592,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,97*
€ 590,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,22*
€ 575,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,86*
€ 566,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,25*
€ 538,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.