Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SFHD Außeneinsatz Schwerlast, geeign. Gehäuse, H1262 B800 T430, IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SFHD Außeneinsatz Schwerlast, geeign. Gehäuse, H1262 B800 T430, IP55
Spacial SFHD Außeneinsatz Schwerlast, geeign. Gehäuse, H1262 B800 T430, IP55
Spacial SFHD Außeneinsatz Schwerlast, geeign. Gehäuse, H1262 B800 T430, IP55
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSFHD12840
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFHD12840
EAN/GTIN:
     3606480676215
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Standschrank
Standverteiler
standschrank
Spacial SFHD Außeneinsatz Schwerlast, geeign. Gehäuse, H1262 B800 T430, IP55
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
1262 mm
Tiefe:
430 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Anreihbar:
ja
Anzahl der Türen:
1
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
ja
Wandbefestigung möglich:
nein
Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Weitere Suchbegriffe: Anreihschrank, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 918,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,40*
€ 1.194,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,70*
€ 1.178,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,14*
€ 1.140,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,34*
€ 1.116,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,09*
€ 1.092,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.