| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYSFHD3 Herst.-Nr.: NSYSFHD3 EAN/GTIN: 3606480067648 |
| |
|
| | |
| Spacial SF/SM-Doppelgriff. Universelles Verriegelungszubehör zur Montage an Schranktüren. 0. Polyamid 6 mit 30 % Glasfasergriff, Etikettenrahmen aus Polycarbonat. 1 Doppelsteckgriff, Elemente für UND- und ODER-Funktionen und Befestigungselemente inkl. Weitere Informationen: | | Ausführung des Handgriffes: | Knebelgriff | Knebel: | ja | Hängeschlossverriegelung: | nein | Art der Schließung: | Zylinder | Drehstangenschloss (Dreipunktschließung): | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schneider electric knebelgriff, schaltschrank griff, Abloy-Schloss, Abschließvorrichtung, Achtkantschloss, Betätigungssperre, Drehgriff, Drehriegelschloss, Drehriegelverschluss, Druckknopfeinsatz, Einbauschloss, Griffsystem, Halbzylinder, Handgriff, Handgriff mit Schließsystem, Klinkengriff-Schloss, Knebelschloss, Knebelschloss für Fachboden, Knebelverschluss, Komfortgriff, Kunststoff-Handgriff, Profilhalbzylinder, Schaltschrank-Schließsystem, Schließsystem, Schließsystem für Schaltschrank, Schließsystem ... |
| | |
| |