Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRANK SF PRISMA PLUS 2000X700X500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHRANK SF PRISMA PLUS 2000X700X500
SCHRANK SF PRISMA PLUS 2000X700X500
SCHRANK SF PRISMA PLUS 2000X700X500
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSFP20750T
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFP20750T
EAN/GTIN:
     3606480211409
Suchbegriffe:
Anreihschrank
Anreihsystem
Anreih-System
Anschlussschrank
SCHRANK SF PRISMA PLUS 2000X700X500
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Anreihbar:
nein
Anzahl der Türen:
1
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 938,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.068,87*
€ 1.271,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,14*
€ 1.255,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,22*
€ 1.215,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,02*
€ 1.145,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,03*
€ 1.116,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.