Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRANK SF PRISMA PLUS 2000X700X600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHRANK SF PRISMA PLUS 2000X700X600
SCHRANK SF PRISMA PLUS 2000X700X600
SCHRANK SF PRISMA PLUS 2000X700X600
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSFP20760T
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFP20760T
EAN/GTIN:
     3606480211416
Suchbegriffe:
Anreihschrank
Anreihsystem
Anreih-System
Anschlussschrank
SCHRANK SF PRISMA PLUS 2000X700X600
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Anreihbar:
nein
Anzahl der Türen:
1
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 982,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.163,19*
€ 1.384,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.142,23*
€ 1.359,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.093,16*
€ 1.300,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.020,26*
€ 1.214,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,13*
€ 1.168,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.