Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 verstellbare Träger Prisma Linergy System plus für Spacial SF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 verstellbare Träger Prisma Linergy System plus für Spacial SF
2 verstellbare Träger Prisma Linergy System plus für Spacial SF
2 verstellbare Träger Prisma Linergy System plus für Spacial SF
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSFPA
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFPA
EAN/GTIN:
     3606480211454
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Profilschiene
profilschiene schneider
2 verstellbare Träger Prisma Linergy System plus für Spacial SF
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsprofil
Breite:
33 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
79,5 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,92*
€ 211,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,29*
€ 207,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,62*
€ 204,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,95*
€ 197,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.