Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastbefestigung Fuer Gehaeuse 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastbefestigung Fuer Gehaeuse 200mm
Mastbefestigung Fuer Gehaeuse 200mm
Mastbefestigung Fuer Gehaeuse 200mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSFPSC20
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFPSC20
EAN/GTIN:
     3606480520495
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Mastbefestigung
schneider electric gehäusezubehör
Mastbefestigung Fuer Gehaeuse 200mm
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
32,5 mm
Art des Zubehörs:
Montagesäule/-pfosten
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: mastbefestigung, 19 Zoll Montagesatz, 19 Zoll-Befestigungswinkel, 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel, 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungswinkel, 482,6 mm (19 Zoll)-Montagesatz, Adaptersatz, Adaptersätze, Adaption für Verdrahtungssysteme, Außenlaschen, Befestigung, Halterung, Befestigungsbügel, Befestigungskit, Befestigungsmaterial, Befestigungsmaterial für Schaltschrank, Befestigungsmaterial für Schrank, Befestigungsmaterialien, Befestigungsmaterialien für Schränke, Befestigung...
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.