Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastbefestigung WM Spacial, Länge 600, für Mast max. 675, max. Last: 100kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastbefestigung WM Spacial, Länge 600, für Mast max. 675, max. Last: 100kg
Mastbefestigung WM Spacial, Länge 600, für Mast max. 675, max. Last: 100kg
Mastbefestigung WM Spacial, Länge 600, für Mast max. 675, max. Last: 100kg
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSFPSC60
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFPSC60
EAN/GTIN:
     3606480198915
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Mastbefestigung
mastbefestigung
Mastbefestigung WM Spacial, Länge 600, für Mast max. 675, max. Last: 100kg
Weitere Informationen:
Breite:
595 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
32,5 mm
Art des Zubehörs:
Montagesäule/-pfosten
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Montagesatz, 19 Zoll-Befestigungswinkel, 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel, 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungswinkel, 482,6 mm (19 Zoll)-Montagesatz, Adaptersatz, Adaptersätze, Adaption für Verdrahtungssysteme, Außenlaschen, Befestigung, Halterung, Befestigungsbügel, Befestigungskit, Befestigungsmaterial, Befestigungsmaterial für Schaltschrank, Befestigungsmaterial für Schrank, Befestigungsmaterialien, Befestigungsmaterialien für Schränke, Befestigung...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.