Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastbefestigung WM Spacial, Länge 800, für Mast max. 675, max. Last: 100kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastbefestigung WM Spacial, Länge 800, für Mast max. 675, max. Last: 100kg
Mastbefestigung WM Spacial, Länge 800, für Mast max. 675, max. Last: 100kg
Mastbefestigung WM Spacial, Länge 800, für Mast max. 675, max. Last: 100kg
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSFPSC80
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFPSC80
EAN/GTIN:
     3606480198908
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Mastbefestigung
mastbefestigung
Mastbefestigung WM Spacial, Länge 800, für Mast max. 675, max. Last: 100kg
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
32,5 mm
Art des Zubehörs:
Montagesäule/-pfosten
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Montagesatz, 19 Zoll-Befestigungswinkel, 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel, 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungswinkel, 482,6 mm (19 Zoll)-Montagesatz, Adaptersatz, Adaptersätze, Adaption für Verdrahtungssysteme, Außenlaschen, Befestigung, Halterung, Befestigungsbügel, Befestigungskit, Befestigungsmaterial, Befestigungsmaterial für Schaltschrank, Befestigungsmaterial für Schrank, Befestigungsmaterialien, Befestigungsmaterialien für Schränke, Befestigung...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.