Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Transportschiene, verzinkt, 2400mm, Verpackungseinheit: 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Transportschiene, verzinkt, 2400mm, Verpackungseinheit: 2 Stück
Spacial SF-Transportschiene, verzinkt, 2400mm, Verpackungseinheit: 2 Stück
Spacial SF-Transportschiene, verzinkt, 2400mm, Verpackungseinheit: 2 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSFTB24
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFTB24
EAN/GTIN:
     3606485131856
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationsschiene
Montageschiene
Spacial SF Hebe- und Transportschienen. Länge 2400. Zur Montage über angereihte Gehäuse, in der Achse der Horizontalprofile, mit M12-Schrauben. Aus Stahl gefertigt, verzinkt. Satz von 2.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Transportwinkel
Breite:
2400 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Tragkraft:
3000 kg
Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, schneider electric gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, Komponente für den Transport (Schaltschrank), Transportöse, Transportrolle, Transportwinkel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,36*
€ 616,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,79*
€ 613,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,99*
€ 586,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,69*
€ 572,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,62*
€ 542,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.