Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Rahmenprofil, Stahl, 1200mm, Verpackungseinheit: 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Rahmenprofil, Stahl, 1200mm, Verpackungseinheit: 4 Stück
Spacial SF-Rahmenprofil, Stahl, 1200mm, Verpackungseinheit: 4 Stück
Spacial SF-Rahmenprofil, Stahl, 1200mm, Verpackungseinheit: 4 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSFV12
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFV12
EAN/GTIN:
     3606485118826
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationsschiene
Montageschiene
Satz vertikaler Rahmenprofile für Spacial SF-Gehäuse. H 1200 mm. Montage am unteren Rahmen und oberen Rahmen mit Dach. Kompatibel mit Rück-/Seitenverkleidung und Rahmenkit. Befestigung mit Schrauben Typ M8. Stahl, strukturierte Epoxid-Polyester-Oberfläche. Grau RAL 7035. Verpackungseinheit 4 Stk.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
45 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
45 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, schneider electric gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,37*
€ 238,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,56*
€ 236,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,86*
€ 227,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,10*
€ 220,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,20*
€ 202,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.