Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Rahmenprofil, Stahl, 1800mm, Verpackungseinheit: 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Rahmenprofil, Stahl, 1800mm, Verpackungseinheit: 4 Stück
Spacial SF-Rahmenprofil, Stahl, 1800mm, Verpackungseinheit: 4 Stück
Spacial SF-Rahmenprofil, Stahl, 1800mm, Verpackungseinheit: 4 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSFV18
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFV18
EAN/GTIN:
     3606485118857
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationsschiene
Montageschiene
Montagezubehör Spacial SF. 1800 x 45 x 45mm. Rahmenprofile aus Stahl. Mit Schrauben - Schraubentyp M8. Epoxidpolyester, texturiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsprofil
Breite:
45 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
45 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, Rack Zubehör, schneider electric gehäusezubehör, rack zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,88*
€ 267,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,29*
€ 263,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,08*
€ 255,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,71*
€ 248,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,31*
€ 226,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.