Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFX 304L passendes Edelstahlgehäuse, H1800xB800xT400mm, Scotch Brite®-Oberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SFX 304L passendes Edelstahlgehäuse, H1800xB800xT400mm, Scotch Brite®-Oberfläche
SFX 304L passendes Edelstahlgehäuse, H1800xB800xT400mm, Scotch Brite®-Oberfläche
SFX 304L passendes Edelstahlgehäuse, H1800xB800xT400mm, Scotch Brite®-Oberfläche
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSFX18840
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFX18840
EAN/GTIN:
     3606480155642
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Standschrank
Standverteiler
SFX 304L passendes Edelstahlgehäuse, H1800xB800xT400mm, Scotch Brite®-Oberfläche
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Anreihbar:
ja
Anzahl der Türen:
1
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
ja
Wandbefestigung möglich:
nein
Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Weitere Suchbegriffe: standschrank, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.021,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.222,67*
€ 2.644,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.181,16*
€ 2.595,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.148,45*
€ 2.556,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.098,29*
€ 2.496,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.057,11*
€ 2.447,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.021,67*
€ 2.405,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.