Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-Quertraverse, leicht, 400x400mm, Verpackungseinheit: 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-Quertraverse, leicht, 400x400mm, Verpackungseinheit: 2 Stück
Spacial SF/SM-Quertraverse, leicht, 400x400mm, Verpackungseinheit: 2 Stück
Spacial SF/SM-Quertraverse, leicht, 400x400mm, Verpackungseinheit: 2 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSLCR40
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSLCR40
EAN/GTIN:
     3606485132037
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationsschiene
Montageschiene
Spacial SF/SM-Light -Querschienen. 400 x 400 mm. Ausgestattet mit einer Reihe von 5,2 mm Bohrungen im Raster von 25 mm. Ermöglicht die Befestigung mit selbstschneidenden Schrauben M6. Aus verzinktem Stahl, Dicke 2 mm. Für Gehäuse D400 mm. 2 Querschienen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsprofil
Breite:
400 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
18,6 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, Schaltschrank Traverse, Schaltschranktraverse, Tragschiene, schneider electric gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.