Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SM-Monobloc-Standschrank ohne Montageplatte, 1600x600x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SM-Monobloc-Standschrank ohne Montageplatte, 1600x600x400mm
Spacial SM-Monobloc-Standschrank ohne Montageplatte, 1600x600x400mm
Spacial SM-Monobloc-Standschrank ohne Montageplatte, 1600x600x400mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSM16640
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSM16640
EAN/GTIN:
     3606485120560
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Standschrank
Standverteiler
standschrank ip 55
Spacial SM Monobloc kompakter Standschrank mit Volltür an der Vorderseite. 1600 x 600 x 400 mm. Rückwand verschweißt, ohne Montageplatte. 4-Punkt-Türverriegelungssystem mit Griff DB 5mm. Stahlblech. Schutzart IP 55, IK10, Farbe RAL 7035. Inklusive 4 Halterungen für die Montageplatte und 2 Teilen Kabelverschraubungsplatte.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Anreihbar:
nein
Anzahl der Türen:
1
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
ja
Wandbefestigung möglich:
ja
Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte, schneider electric standschrank, Anreihschrank, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,26*
€ 736,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,83*
€ 730,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,98*
€ 703,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,89*
€ 653,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,13*
€ 617,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.