Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SM-Monobloc-Standschrank ohne Montageplatte, 2000x800x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SM-Monobloc-Standschrank ohne Montageplatte, 2000x800x400mm
Spacial SM-Monobloc-Standschrank ohne Montageplatte, 2000x800x400mm
Spacial SM-Monobloc-Standschrank ohne Montageplatte, 2000x800x400mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSM20840T
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSM20840T
EAN/GTIN:
     3606485121017
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Standschrank
Standverteiler
Universalgehäuse
Spacial SM Monobloc kompakter Standschrank mit Sichttür. 2000 x 800 x 400 mm. Rückwand verschweißt, ohne Montageplatte. 4-Punkt-Türverriegelungssystem mit Griff DB 5mm. Stahl hergestellt. Schutzart IP 55, IK08, Farbe RAL 7035. Inklusive 4 Halterungen für die Montageplatte.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Anreihbar:
nein
Anzahl der Türen:
1
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
ja
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
ja
Wandbefestigung möglich:
ja
Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte, Anreihschrank, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 850,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,78*
€ 1.175,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,77*
€ 1.154,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,72*
€ 1.109,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,42*
€ 1.040,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,00*
€ 1.011,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.