| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYSMEC105 Herst.-Nr.: NSYSMEC105 EAN/GTIN: 3606480146558 |
| |
|
| | |
| Spacial SM-Kabeleinführungsplatte, einteilig, 1000x500mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelverschraubung | Breite: | 750 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | unbehandelt | Vorprägungen: | nein | Höhe: | 20 mm | Tiefe: | 500 mm | Typ: | gerade | Anzahl der Steckverbinderöffnungen: | 0 | Gewindeart: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG... |
| | |
| |