Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SM-Kabeleinführungsplatte, einteilig, 800x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SM-Kabeleinführungsplatte, einteilig, 800x400mm
Spacial SM-Kabeleinführungsplatte, einteilig, 800x400mm
Spacial SM-Kabeleinführungsplatte, einteilig, 800x400mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSMEC84
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSMEC84
EAN/GTIN:
     3606480146503
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flanschplatte
Spacial SM einteilige Kabeleinführungsplatte. 800 x 400 mm. Universelles Zubehör für die Kabelführung. Montage an der Ober- und/oder der Unterseite des Gehäuses. Standard-Kabelverschraubungsplatte. Stahlblech, gepulvert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Breite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Höhe:
20 mm
Tiefe:
550 mm
Typ:
gerade
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Gewindeart:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchführung, Kabeldurchlass, telemecanique kabeldurchführung, kabeldurchführung, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.