| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-NSYSMHR6 Herst.-Nr.: NSYSMHR6 EAN/GTIN: 3606480146671 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spacial horizontale SM-Anpassungsprofile. 600 mm. Ermöglicht Befestigungspunkte im Außenrahmen des Monoblockgehäuses. Montage an der oberen und unteren Vorderseite des Gehäuses. Horizontaler Einbau. Aus Stahl, verzinkte Oberfläche. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 12 | Ausführung: | 482,6 mm (19 Zoll) | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Länge: | 600 mm | Montageart: | Schraubbefestigung | Profilhöhe der Tragschiene: | 24,5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Verbindungsprofil, Verbindung, Verbindungs-Profil, Verbindungsprofile, Zubehör, Installationszubehör, Träger, Stütze, Adapter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |