Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Adaptersatz für 2-türige Anreihschränke, 400x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Adaptersatz für 2-türige Anreihschränke, 400x400mm
Spacial SF-Adaptersatz für 2-türige Anreihschränke, 400x400mm
Spacial SF-Adaptersatz für 2-türige Anreihschränke, 400x400mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSMP2D4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSMP2D4
EAN/GTIN:
     3606485132082
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schneider electric gehäusezubehör
Spacial SF-Adaptersatz für 2-türige Anreihschränke, 400x400mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
90 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
307 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.