| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYSMP2D5 Herst.-Nr.: NSYSMP2D5 EAN/GTIN: 3606485132099 |
| |
|
| | |
| Spacial SF Adapter für geteilte Montageplatten bei doppeltürigen Schränken. Gehäusetiefe 500 mm. Universelles Montagezubehör. Montage an der unteren und oberen Gehäusemitte. Der Adapter ermöglicht das Einhängen von 2 Montageplatten in einen doppeltürigen Schrank. Aus Stahl, verzinkte Oberfläche. Das Kit enthält 1x Kabeleinführungsplatte, 2x90 mm Querschienen, 2x Halter zur Befestigung, Befestigungsmaterial. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Befestigungssatz | Breite: | 90 mm | Höhe: | 27 mm | Tiefe: | 407 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | sonstige | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec... |
| | |
| |