Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Adaptersatz für 2-türige Anreihschränke, 600x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Adaptersatz für 2-türige Anreihschränke, 600x600mm
Spacial SF-Adaptersatz für 2-türige Anreihschränke, 600x600mm
Spacial SF-Adaptersatz für 2-türige Anreihschränke, 600x600mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSMP2D6
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSMP2D6
EAN/GTIN:
     3606485132105
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Spacial SF Adapter für geteilte Montageplatten bei doppeltürigen Schränken. Gehäusetiefe 600 mm. Universelles Montagezubehör. Montage an der unteren und oberen Gehäusemitte. Der Adapter ermöglicht das Einhängen von 2 Montageplatten in einen doppeltürigen Schrank. Aus Stahl, verzinkte Oberfläche. Das Kit enthält 1x Kabeleinführungsplatte, 2x90 mm Querschienen, 2x Halter zur Befestigung, Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
90 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
507 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.