Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Montageplattenhalterung, Verpackungseinheit: 4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spacial SF-Montageplattenhalterung, Verpackungseinheit: 4 Stück
Spacial SF-Montageplattenhalterung, Verpackungseinheit: 4 Stück
Spacial SF-Montageplattenhalterung, Verpackungseinheit: 4 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSMPB
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSMPB
EAN/GTIN:
     3606480213984
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schneider chassisplatte
Spacial SM Montageplattenbefestigungswinkel. Vielseitige Anwendung. Montage am Rahmen des Gehäuses. Dauerhafte zulässige Belastung 600kg. Alle 25 mm in der Tiefe verstellbar. Aus Stahl, verzinkte Oberfläche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tiefenstrebe
Breite:
44 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
99 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.